Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierC
- Longueur de la feuille11.0000 po
- Largeur de feuille9.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportPapier
- Sèche ou humideSèche
- GradeTrès fin
- Numéro de grain150
- Résistant à la chargeNon
- ÉtancheNon
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les matériaux de support en papier sont durables et couramment utilisés dans les applications automobiles et de travail du bois.