Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierB
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Matériau de supportPapier
- Sèche ou humideSèche
- GradeTrès fin
- Résistant à la chargeNon
- ÉtancheNon
Aperçu
- Les matériaux de support en papier sont durables et couramment utilisés dans les applications automobiles et de travail du bois
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.