Motion
00365858
Élément 2 , longueur d’immersion de 6-1/8 po, boîtier standard, réchauffeur à immersion de bouchon de tuyau en acier inoxydable monophasé, 120 V, 1,500 W, 66 W/pi2, bouchon en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11711874
N° MFR00365858
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élément 2 , longueur d’immersion de 6-1/8 po, boîtier standard, réchauffeur à immersion de bouchon de tuyau en acier inoxydable monophasé, 120 V, 1,500 W, 66 W/pi2, bouchon en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11711874
N° MFR00365858
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’immersion
    6-1/8,6.1250 po
  • Puissance
    1,500.000, 66 par pouce carré

Détails

  • Élément
    2
  • Type de boîtier
    Standard
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Phase
    1
  • Matériau de la fiche
    Acier inoxydable
  • Thermostat
    Oui
  • Tension
    120

Aperçu

Description du fabricant
00365858 00365858 1.25"NPT 1.5KW 120V 1P