Motion
00382275
7/16-20 UNF, H3, OAL 3-3/4 po, diam. de la perceuse 0.3955 po x longueur de la perceuse 1 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 1-3/16 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711934
N° MFR00382275
Prix39.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-20 UNF, H3, OAL 3-3/4 po, diam. de la perceuse 0.3955 po x longueur de la perceuse 1 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 1-3/16 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711934
N° MFR00382275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1 po
  • Taille de la mèche
    0.3955 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Longueur du filetage
    1-3/16 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
00382275 00382275 7/16-20X3-3/4" HSS COM
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.