Motion
00424531
Lame pivotante d’ébarbage bidirectionnel en acier haute vitesse EN10 ; Lame d’ébarbage bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI11712007
N° MFR00424531
Prix1.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame pivotante d’ébarbage bidirectionnel en acier haute vitesse EN10 ; Lame d’ébarbage bidirectionnel
N° D’ARTICLE MI11712007
N° MFR00424531

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Orientation de la lame
    Bidirectionnel
  • Type de lame
    EN10
  • Code PSC
    5110
  • Pivot ou grattoir
    Émerillon

Aperçu

Description du fabricant
00424531 00424531 B10 LAME D'OUTIL DE DÉBURRAGE
  • Une lame pivotante est un grattoir qui peut tourner et ébarber les surfaces rondes et irrégulières
  • Les lames sont amovibles.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.