Motion
00453324
Tige conique MT3 , centre en direct Diam de 3.07 po tête - longueur de tête 3.03 po, pointe Diam de 0.71 po, lentille pointue 1.65 po, pièce de travail max. 396.83 lb, OAL 6.77 po, pointe cylindrique
N° D’ARTICLE MI11712084
N° MFR00453324
Price$290.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige conique MT3 , centre en direct Diam de 3.07 po tête - longueur de tête 3.03 po, pointe Diam de 0.71 po, lentille pointue 1.65 po, pièce de travail max. 396.83 lb, OAL 6.77 po, pointe cylindrique
N° D’ARTICLE MI11712084
N° MFR00453324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$290.98/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3.0700 po
  • Longueur de tête
    3.0300 po
  • Angle inclus
    70.00 °
  • Charge de travail maximale
    396.83 lb
  • Longueur totale
    6.7700 po
  • Diamètre du point
    0.7100 po
  • Longueur du point
    1.6500 po
  • Taille du cône
    MT3

Details

  • Précision
    0.000400 po
  • Embout de carbure
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Style de point
    Nez de taureau
  • Type de tige
    Tige conique

Aperçu

Description du fabricant
00453324 00453324 3MT F/TUYAU RO TUYAU B
  • Les pointes de nez arrondi sont plates et conçues pour positionner et équilibrer les charges de travail lourdes sur les roulements
  • Ils sont conçus pour les tuyaux, les tubes et les pièces à paroi épaisse avec de grands trous centraux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté