Motion
00454397
Élévateur de 2-7/8 po, profondeur de gorge de 9-7/16 po, presse à arbre manuelle de 5 tonnes Hauteur de travail maximale de 18 po x Largeur de travail maximale de 18-7/8 po, levier unique, largeur de base de 11 po x Profondeur de base de 26 po
N° D’ARTICLE MI11712087
N° MFR00454397
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élévateur de 2-7/8 po, profondeur de gorge de 9-7/16 po, presse à arbre manuelle de 5 tonnes Hauteur de travail maximale de 18 po x Largeur de travail maximale de 18-7/8 po, levier unique, largeur de base de 11 po x Profondeur de base de 26 po
N° D’ARTICLE MI11712087
N° MFR00454397
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    11 po
  • Hauteur de travail maximale
    18 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Diamètre de l'élévateur
    2.875 po
  • Longueur de course
    dans
  • Profondeur de la gorge
    9.438 po

Détails

  • Profondeur de la base
    26 po
  • Tirer parti du style
    Célibataire
  • Largeur de travail maximale
    18.875 po
  • Type de puissance
    Manuel
  • Pression
    5 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
00454397 00454397 18-7/8 PO MAX HT 5 ARBOR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté