Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale7/32in
- Longueur35.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM8x1.25 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardSIP 147
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têteCapuchon de douille basse
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 10.9
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à capuchon à faible prise ont des profils plus bas que les types de têtes à capuchon à douille standard et sont utilisés dans les applications à dégagement limité.