Spécifications
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- InterleafNon
- Description longueLa 00537415 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, adaptée aux applications générales de meulage et de finition.
Aperçu
Description du fabricant
00537415 00537415 ROUGE 2X1 A/O VF 1/4SH M
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.