Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche3/8 po
- Taille de la mèche0.1375 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Longueur du filetage33/64 po
- Taille du filetage#8-32
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.