Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur50 lb
Détails
- Type de contenantBoîte
- GradeFine
- MatérielCarbure de silicium
- Grain maximal240
- Dureté maximale9
- Gruau minimum240
- FormeAngulaire
Aperçu
- Les matériaux abrasifs angulaires nettoient les métaux plus mous plus rapidement en pénétrant plus profondément et sont utilisés pour le profilage agressif de la surface, l’élimination de la peinture, de l’époxy et d’autres revêtements. Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.