Motion
00651687
Brosse de roue - 1.5000 po Diam, 1/4 po de largeur, 20,000
N° D’ARTICLE MI11712269
N° MFR00651687
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1.5000 po Diam, 1/4 po de largeur, 20,000
N° D’ARTICLE MI11712269
N° MFR00651687

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/8 po
  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Diamètre
    1.5000 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0070 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    Jusqu’à 0.0099
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    20,000
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
00651687 00651687 1-1/2X1/4X3/8" FIN NU
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.