Motion
00651810
D.E. 4 po, trou d’arbre de 1/2 po, brosse pour roue en acier sertie - largeur de face de 7/16 po, longueur de garniture de 23/32 po, diam. filament de 0.012 po, 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712278
N° MFR00651810
Prix9.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.E. 4 po, trou d’arbre de 1/2 po, brosse pour roue en acier sertie - largeur de face de 7/16 po, longueur de garniture de 23/32 po, diam. filament de 0.012 po, 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712278
N° MFR00651810

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Largeur de la face
    7/16 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Longueur de la garniture
    23/32 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    5,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
00651810 00651810 4X3/8X1/2 PO BLANC NUL
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.