Spécifications
Dimensions
- Longueur6-1/4 po
- Longueur de la coupe3 po
- Épaisseur globale0.070 po
- Diamètre de la largeur totale6 po
Détails
- Coupe0
- Type de fichierPlat
- Niveau de précisionAiguille
- Code PSC5350
- Poignée ou attachePoignée
- Type de coupe0
Aperçu
- Les poignées sont fixées à la lime et sont généralement faites de bois ou de plastique
- Certaines limes ont des poignées intégrées moulées dans le matériau de lime.
- Les limes à aiguille sont des limes droites d’une largeur ou d’un diamètre plus petits
- Ils sont utilisés pour le travail de précision et de détail.