Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/8 po
- Taille de la mèche5/8 po
- Intégration minimale2-3/4 po
- Longueur totale7 po
- Longueur du filetage4 po
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Type de têteÉcrou hexagonal
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- TypeExpansion du talon compensé
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les ancrages pour béton à expansion en coin sont des ancrages robustes utilisés dans le béton fissuré et non fissuré
- Ils ont des cales d’expansion qui se dilatent dans les trous en béton pour augmenter la résistance à l’arrachement.