Motion
00694844
Mandrin de perçage en acier à montage conique, capacité de JT33, 1/16 à 1/2 po; claveté
N° D’ARTICLE MI11712453
N° MFR00694844
Prix7.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de perçage en acier à montage conique, capacité de JT33, 1/16 à 1/2 po; claveté
N° D’ARTICLE MI11712453
N° MFR00694844

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de montage
    JT33

Détails

  • Style clé
    Détrompé
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale du mandrin de perçage
    1/2 po
  • Capacité minimale du mandrin de perçage
    1/16 po
  • Type de montage
    Montage conique

Aperçu

Description du fabricant
00694844 00694844 0-1/2" / 1.5-13MM 33JT
  • Les mandrins à clé sont conçus pour desserrer ou serrer la retenue d’un outil à l’aide d’une clé. Les mandrins à clé offrent l’avantage d’appliquer un couple supplémentaire sur le foret lorsque le glissement est un problème lors d’applications lourdes.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • Les mandrins de forage à montage conique sont dotés d’un taraud Jacobs (JT) interne qui est pressé sur un arbre (tige) ou une broche JT correspondant.