Motion
01049121
Goupille à ressort à fente longue 5mm Diam x 45mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11712807
N° MFR01049121
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille à ressort à fente longue 5mm Diam x 45mm ; acier de grade 1070-1080 , fini uni
N° D’ARTICLE MI11712807
N° MFR01049121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.00 mm
  • Longueur
    4.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1070-1080
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
01049121 01049121 5MM X 45 RESSORT MÉTRIQUE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good