Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche31/32 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure7-1/8 po
- Longueur totale10-7/8 po
- Diamètre de la tige31/32 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM-35
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.