Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/4 po
- Angle de la pointe de forage118
- Longueur de cannelure6-1/4 po
- Longueur totale10-7/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheUsage général
- Matériau de la mècheCobalt
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- Qualité du matérielM35
- Type de pointStandard
- Désignation de tige conique3MT
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Dilution du WebAffiné en N
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.