Motion
01376904
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11714455
N° MFR01376904
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11714455
N° MFR01376904
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    01376904 01376904 1/2X1-1/8X3/8 UNGRND P
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le 1376904 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.5000 po de diamètre extérieur de 1.1250 po et de largeur de 0.3750 po, ouvert pour un usage général.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01376904
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    533 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Complément complet non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
01376904 01376904 1/2X1-1/8X3/8 UNGRND P
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.