Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2188 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description01377498 01377498 3/8X7/8X9/32 SHIELD UN
- Caractéristiques et avantages• Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la bague extérieure et n’entre pas en contact avec la bague intérieure • Idéal pour les très hautes vitesses, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à retenue non mis à la terre sont utilisés à des vitesses modérées jusqu’à 2,500 • Ils sont économiques et offrent un fonctionnement antifriction.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Description longueLe 1377498 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.3750 po de diamètre extérieur de 0.8750 po et de largeur de 0.2188 po, à double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant01377498
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale450 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleDouble blindage
- TypeType de dispositif de retenue non mis à la terre
Aperçu
- Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
- Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
- Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
- Ils sont plus économiques que les joints
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements de type retenue non mis à la terre sont utilisés à des vitesses modérées allant jusqu'à 2,500
- Ils sont économiques et offrent une opération antifriction.