Motion
01396902
15.5mm 118° Mèche conique en acier à haute vitesse cannelure spiralée, longueur de cannelure 149mm , OAL 227mm , pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11714762
N° MFR01396902
Prix79.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15.5mm 118° Mèche conique en acier à haute vitesse cannelure spiralée, longueur de cannelure 149mm , OAL 227mm , pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11714762
N° MFR01396902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.6102 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    149.00 mm
  • Longueur totale
    227.00 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01396902 01396902 M15.5 118D HSS NOIR MÉT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.