Motion
01408822
Plage de débit 1,200 CFH, raccord d’entrée 510 CGA, raccord mâle, 15 psi max., régulateur de soudage à l’acétylène - Filetage 9/16-18 , sortie 15 psi max., rotation à gauche
N° D’ARTICLE MI11714958
N° MFR01408822
Prix237.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plage de débit 1,200 CFH, raccord d’entrée 510 CGA, raccord mâle, 15 psi max., régulateur de soudage à l’acétylène - Filetage 9/16-18 , sortie 15 psi max., rotation à gauche
N° D’ARTICLE MI11714958
N° MFR01408822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix237.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    9/16-18

Détails

  • Plage de débit étalonnée
    1200
  • Connexion d’entrée CGA
    510
  • Type de raccord
    Homme
  • Type de gaz
    Acétylène
  • Pression maximale
    15.00 psi
  • Pression de sortie maximale
    15
  • Rotation
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
01408822 01408822 SERVICE MOYEN CGA510 IMP