Motion
01608900
Insert rotatif en carbure I55 de qualité HF TPGH321 - Triangle 60°, cercle crâne de 3/8 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11715589
N° MFR01608900
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure I55 de qualité HF TPGH321 - Triangle 60°, cercle crâne de 3/8 po, épaisseur de 1/8 po, rayon de coin de 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11715589
N° MFR01608900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1770 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    321,321,321
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • brise-croustilles
    HF
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGH, TPGH, TPGH
  • Qualité du fabricant
    I55,I55,I55
  • Matériel
    Carbure, Carbure, Carbure, Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6,C5/C6,C5/C6
  • Râteau
    Positif
  • Angle de râteau
    9.5
  • Série
    Valeur américaine, valeur américaine, valeur américaine
  • Forme
    Triangle, triangle

Aperçu

Description du fabricant
01608900 01608900 TPGH321HF I55 CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.