Motion
01608967
Insert rotatif en carbure TCN55 de qualité HF TPGH322 - Fini TiN, Triangle 60&deg, Cercle Inscr 3/8 po, Épaisseur 1/8 po, Rayon de coin 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11715591
N° MFR01608967
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure TCN55 de qualité HF TPGH322 - Fini TiN, Triangle 60&deg, Cercle Inscr 3/8 po, Épaisseur 1/8 po, Rayon de coin 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11715591
N° MFR01608967
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1770 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    322,322,322
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • brise-croustilles
    HF
  • Revêtement de finition
    TiN, TiN, TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGH, TPGH, TPGH
  • Qualité du fabricant
    TCN55,TCN55,TCN55
  • Matériel
    Carbure, Carbure, Carbure, Carbure
  • Qualité du matériel
    C5,C5,C5
  • Râteau
    Positif
  • Angle de râteau
    9.5
  • Série
    Valeur américaine, valeur américaine, valeur américaine
  • Forme
    Triangle, triangle

Aperçu

Description du fabricant
01608967 01608967 TPGH322HF TCN55 CARBID
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.