Motion
01720481
3/4 po, 1-5/8 po LOC, diam. tige 1/2 po, OAL 3-5/8 po, cannelure 4 , embout simple en acier à bout carré haute vitesse, sans revêtement, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11715895
N° MFR01720481
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4 po, 1-5/8 po LOC, diam. tige 1/2 po, OAL 3-5/8 po, cannelure 4 , embout simple en acier à bout carré haute vitesse, sans revêtement, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11715895
N° MFR01720481

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    1.6250 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01720481 01720481 3/4X1/2 TIGE 4FL HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.