Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30
- Longueur de Coupe1.3750 po
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre0.3125 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe non centrale
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Simple ou double FinCélibataire
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les applications sans coupe centrale ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de dessiner un contour latéral (radial) sur une surface extérieure. Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire.
- Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.