Motion
01740976
N° 8-32 UNC, OAL 2 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier allié 8 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11716075
N° MFR01740976
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 8-32 UNC, OAL 2 po, vis de fixation à pointe coupelle, acier allié 8 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11716075
N° MFR01740976
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.0781 po
  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
SOC DE POINT DE COUPE 01740976 01740976 8-32X2 PO
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.