Motion
01833219
Diam pour corps de 3/4 po, 120°, OAL de 8 po, perceuse trépan en acier haute vitesse, diam pour tige de 3/4 po, cannelure de 1-7/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11716434
N° MFR01833219
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam pour corps de 3/4 po, 120°, OAL de 8 po, perceuse trépan en acier haute vitesse, diam pour tige de 3/4 po, cannelure de 1-7/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11716434
N° MFR01833219
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    3/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    120 °
  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01833219 01833219 3/4X8" 120D HSS NC SPO
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux