Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la tête7/16 po
- Largeur de la tête1-1/4 po
- Longueur sous la tête3-1/2 po
- Largeur de rainure3/4 po
- Longueur du filetage1-1/2 po
- Taille du filetage3/4-10
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-1045, grade 5
- Classe d’ajustement du filetageClasse 3
- Norme de filetageUNC
- TypeBoulon à fente en T
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
- Ils sont exceptionnellement forts.