Motion
01851252
Diam de 3/8 po, pas gros, LOC de 3/4 po, 3 broyeur à bout carré à cobalt rugueux, fini TiN, OAL de 2-1/2 po, 3/8 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716604
N° MFR01851252
Prix36.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/8 po, pas gros, LOC de 3/4 po, 3 broyeur à bout carré à cobalt rugueux, fini TiN, OAL de 2-1/2 po, 3/8 po diam à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716604
N° MFR01851252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Diamètre de l’usine
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Style Helix
    Élevé
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    3
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01851252 01851252 3/8X3/8X3/4"LC 3FL COB
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.