Motion
01872068
3/32 po, 9/32 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 2-5/8 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré à cobalt à deux extrémités, sans revêtement, cannelure en spirale, 30° Helix, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11716805
N° MFR01872068
Prix21.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/32 po, 9/32 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 2-5/8 po, cannelure 2 , broyeur à bout carré à cobalt à deux extrémités, sans revêtement, cannelure en spirale, 30° Helix, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11716805
N° MFR01872068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    0.2813 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    0.0938 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01872068 01872068 3/32X3/16SHX9/32X2-5/8
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.