Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre d’usine1/2 po
- Type de longueurRégulier
- Diamètre de l’usine1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 po
- Diamètre de la tige3/8, 1/2 po
- Diamètre du plus petit laminoir1/8 po
Détails
- Comprend égalementSupport en bois
- Coupe centraleCoupe centrale
- Type de finCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineCobalt
- Nombre de cannelures2
- Nombre de pièces6
- Type de robinetterie bruteAucun
- Extrémité simple ou doubleDouble
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.