Motion
01895564
7/8 po Diam, 1-7/8 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4-1/8 po OAL, 7/8 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717136
N° MFR01895564
Prix28.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8 po Diam, 1-7/8 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4-1/8 po OAL, 7/8 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717136
N° MFR01895564

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.8750 po
  • Usine Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01895564 01895564 7/8X7/8X1-7/8 4FL SSS