Motion
01896406
Diam de 5/8 po, pas gros, 1-5/8 po LOC, 4 broyeur à bout carré à plomberie brute sans revêtement, 3-3/4 po OAL, 5/8 po diam. à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717162
N° MFR01896406
Prix59.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 5/8 po, pas gros, 1-5/8 po LOC, 4 broyeur à bout carré à plomberie brute sans revêtement, 3-3/4 po OAL, 5/8 po diam. à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717162
N° MFR01896406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    5/8 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01896406 01896406 5/8X5/8X1-5/8 4FL COB
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.