Motion
01964998
1.2 W, base de baïonnette pour lampes miniatures et spécialisées à incandescence T3-1/4 W, 1 à 1.999 gamme équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 1 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717397
N° MFR01964998
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.2 W, base de baïonnette pour lampes miniatures et spécialisées à incandescence T3-1/4 W, 1 à 1.999 gamme équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 1 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717397
N° MFR01964998

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Puissance réelle
    1.20
  • Code de base
    Mini baie
  • Style de base
    Baïonnette
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2700
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Indicateur
  • Type de lampe
    T3-1/4
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Équivalent de puissance
    1.200
  • Plage équivalente de puissance
    1-1.999

Aperçu

Description du fabricant
01964998 01964998 B3045 TYPE DE LAMPE EUROPÉEN
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.