Motion
01992684
Raccord cannelé 1-1/2 x 1-1/2 x 1 po, Multiple tube cannelé réducteur en T PVC, mâle
N° D’ARTICLE MI11717419
N° MFR01992684
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord cannelé 1-1/2 x 1-1/2 x 1 po, Multiple tube cannelé réducteur en T PVC, mâle
N° D’ARTICLE MI11717419
N° MFR01992684
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la barbe
    1-1/2 po x 1-1/2 po x 1 po

Détails

  • Homme ou femme
    Homme
  • Matériel
    PVC
  • Code PSC
    4720
  • Type
    T-shirt réducteur

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU PVC 01992684 01992684 1-1/2 X 1 po