Motion
02054047 02054047 NO 4 FIN DE COUTURE HSS B&S

Value Collection
02054047 02054047 NO.4 HSS B&S TAPER FIN

0.35 po à petite extrémité, 0.45 po à grande extrémité, tige de 7/16 po, cannelure de 3-11/16 po, alésoir conique brun et tranchant no 4
N° D’ARTICLE MI11718311
N° MFR02054047 02054047 NO.4 HSS B&S TAPER FIN
Prix51.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
02054047 02054047 NO.4 HSS B&S TAPER FIN

0.35 po à petite extrémité, 0.45 po à grande extrémité, tige de 7/16 po, cannelure de 3-11/16 po, alésoir conique brun et tranchant no 4
N° D’ARTICLE MI11718311
N° MFR02054047 02054047 NO.4 HSS B&S TAPER FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-11/16 po
  • Longueur totale
    5-7/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5040 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.3500 po
  • Désignation de taille de cône
    4

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Fonction
    Finition
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02054047 02054047 NO 4 FIN DE COUTURE HSS B&S