Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Grand diamètre d'alésoir0.3674 po
- Longueur totale5-11/32 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Petit diamètre d’extrémité0.2503 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
- Fonction d'alésoirFinition
Aperçu
- Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.