Motion
02057347
Petite extrémité de 1.0167 po, grande extrémité de 1.2893 po, tige conique de 1-1/8 po, cannelure de 5-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 4MT mm, OAL de 10-7/8 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718338
N° MFR02057347
Prix158.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite extrémité de 1.0167 po, grande extrémité de 1.2893 po, tige conique de 1-1/8 po, cannelure de 5-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 4MT mm, OAL de 10-7/8 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718338
N° MFR02057347

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix158.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5-1/4 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    1.2893 po
  • Longueur totale
    10-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1.0167 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
02057347 02057347 4MT HSS MT ROUGH MACH
  • Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good