Motion
02089282
Goujon entièrement fileté 3/4-10 3 po OAL - Acier au carbone, fini uni
N° D’ARTICLE MI11718432
N° MFR02089282
Prix1.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté 3/4-10 3 po OAL - Acier au carbone, fini uni
N° D’ARTICLE MI11718432
N° MFR02089282

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Revêtement en oxyde noir pour prévenir la rouille
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02089282 02089282 3/4-10 X 3 BASSE CARBONE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good