Motion
02122901
Longueur M6x1 20mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718554
N° MFR02122901
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur M6x1 20mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718554
N° MFR02122901
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Fixation standard
    DIN 603
  • Grade
    Grade austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de cou
    Carré standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
02122901 02122901 M6X20 A2 18-8 SS CARRI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.