Motion
02122927
Longueur M6x1 30mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718556
N° MFR02122927
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur M6x1 30mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718556
N° MFR02122927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Fixation standard
    DIN 603
  • Grade
    Grade austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de cou
    Carré standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
02122927 02122927 M6X30 A2 18-8 SS CARRI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.