Motion
02214377
Vis no 10 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 7/32 po DI x 1/2 po DE, 0.065 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718856
N° MFR02214377
Prix157.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis no 10 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 7/32 po DI x 1/2 po DE, 0.065 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718856
N° MFR02214377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    7/32 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    0.2140 po~0.2270 po
  • Épaisseur maximale
    3/64 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4950 po~0.5150 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0650 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
02214377 02214377 10 10LB/PQT ZINC SAE FL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.