Motion
02221323
Diam 1-1/2 po, tige droite, cannelure 6-1/2 po, alésoir manuel; cannelure spiralée, OAL 13 po, spirale gauche, coupe à droite, 12 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718943
N° MFR02221323
Prix220.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1-1/2 po, tige droite, cannelure 6-1/2 po, alésoir manuel; cannelure spiralée, OAL 13 po, spirale gauche, coupe à droite, 12 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718943
N° MFR02221323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix220.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    6-1/2 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    12
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
SPIRALE GAUCHE 02221323 02221323 1-1/2 PO, COUPE DROITE
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues.