Motion
02245827
Joint torique - 4.3750 po - 4-3/8 po DI, 4.7500 po - 4-3/4 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11718966
N° MFR02245827
Prix28.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 4.3750 po - 4-3/8 po DI, 4.7500 po - 4-3/4 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11718966
N° MFR02245827

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.3750 po à 4-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po à 4-3/4 po
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    348
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
02245827 02245827 -348 2/PAQUET VITON 70 ORI
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.