Motion
02276269
4 po Diam x 2 po Large x 5-5/8 po OAH Roulette rigide semi-acier à montage sur plaque supérieure, capacité de 1,000 lb, roulement à rouleaux, plaque de 4-1/2 x 6-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11719126
N° MFR02276269
Prix39.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 po Diam x 2 po Large x 5-5/8 po OAH Roulette rigide semi-acier à montage sur plaque supérieure, capacité de 1,000 lb, roulement à rouleaux, plaque de 4-1/2 x 6-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11719126
N° MFR02276269

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 à fentes à 3-3/8 x 5-1/4
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre blanc
  • À utiliser avec
    39664792
  • Capacité de charge
    1,000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Semi-acier
  • Type de matériau de roue
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
GLISSEMENT SEMI-STELLE RIG DE 02276269 02276269 4X2 PO