Motion
02316719
1/2-13 UNC, OAL 3/4 po, vis de fixation à pointe ovale, grade d’acier allié 8 , clé 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11719372
N° MFR02316719
Prix1.53 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, OAL 3/4 po, vis de fixation à pointe ovale, grade d’acier allié 8 , clé 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11719372
N° MFR02316719

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.53 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.2500 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Ovale
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
02316719 02316719 1/2-13X3/4 ALY OVAL PT
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • Les pointes ovales ont des extrémités arrondies idéales pour les surfaces inclinées
  • Ils sont utilisés pour effectuer des ajustements rotationnels et longitudinaux sans déformer le matériau
  • Les points ovales sont également appelés points ronds ou points couronnés.