Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale0.2500 po
- Longueur1-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F912
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Type de pointPlat
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les points plats ont des points complètement plats qui ne s’étendent pas vers l’extérieur
- Ils sont utilisés pour des ajustements et des déménagements fréquents sans déformer le matériau
- Les pointes plates fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.