Motion
02332328
Alésoir 2-1/2 po, Alésoir cannelé spiralé Shell Alésoir 3-3/4 po OAL, no 9 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1-1/4 po, spirale gauche, Coupe droite
N° D’ARTICLE MI11719641
N° MFR02332328
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 2-1/2 po, Alésoir cannelé spiralé Shell Alésoir 3-3/4 po OAL, no 9 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1-1/4 po, spirale gauche, Coupe droite
N° D’ARTICLE MI11719641
N° MFR02332328
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    2-1/2 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    9
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02332328 02332328 2-1/2 po LH SP RH COUPE HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.